Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Flangiatrice a frizione per tubi in rame
- Diametro tubo in pollici min: 1/4 poll.
- Diametro tubo max in pollici: 3/4 poll.
- Peso prodotto (per pezzo): 1364 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Indispensabile per creare delle flange coniche a 45° su tubi in rame da 1/4’’ a 3/4’’
- Ago eccentrico che permette di lavorare qualsiasi tipo di rame
- Finitura perfetta della flangia e un grande comfort per l’utilizzatore grazie ad un sistema di disinnesto a fine corsa
- Perfetta tenuta ermetica senza giunti supplementari grazie ad una fresatrice montata su eccentrico
- Fase di disinnesto facilmente identificabile grazie all’arresto fine - corsa
- Facilità d’uso e minimo sforzo grazie alla maniglia ergonomica
- Idonea per tubazioni d’impianti di climatizzazione che utilizzano refrigeranti del nuovo tipo (R410a)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.