Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Borsa di pronto soccorso combinata DIN 13164:2022
Borsa combinata di dimensioni ridotte per veicoli, con materiale di primo soccorso conforme alla norma DIN 13164:2022 e triangolo di segnalazione europeo
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Contenuto:
- 2 mascherine tipo I DIN EN 14683
- 1 rocchetto di cerotto adesivo, DIN 13 019 - A, 5 x 2,5 cm
- 1 assortimento di cerotti, 14 pz, DIN 13 019
- 2 salviette detergenti per la pulizia cutanea
- 1 tampobenda sterile, DIN 13 151 - K
- 2 tampobende sterili, DIN 13 151 - M
- 1 tampobenda sterile, DIN 13 151 - G
- 1 benda DIN 13 152 - A
- 3 bende elasticizzate, DIN 61 631 - MB - 8, rayon/cotone, 8 cm x 4 m
- 2 bende elasticizzate, DIN 61 631 - MB - 6, rayon/cotone, 6 cm x 4 m
- 3 compresse 100 x 100 mm; 1 x 2 pz; carta conforme alla norma DIN 58953-2
- 1 benda triangolare, DIN 13 168 - D
- 1 paio di forbici, DIN 58 279 - A 145
- 1 coperta termica oro/argento, 1600 x 2100 mm
- 4 guanti large in vinile PVC senza cuciture
- 1 istruzione di primo soccorso in 6 lingue
- 1 elenco del contenuto
Borsa in nylon di alta qualità con rivestimento idrorepellente e cerniera su tre lati
Contenuto conforme alla norma DIN 13164:2022 e triangolo di segnalazione europeo
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.