Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Borsa di pronto soccorso per moto DIN 13167
Borsa di pronto soccorso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fornitura:
- 1 rocchetto cerotto adesivo 5 m x 2,5 cm DIN 13019-A
- 1 assortimento di cerotti, 14 pezzi, DIN 13019
- 2 x salviette detergenti per la pulizia cutanea
- 1 x tampobenda sterile DIN 13151-M
- 1 x tampobenda sterile DIN 13151-G
- 1 x telo sterile 60 x 80 cm DIN 13152-A
- 1 x coperta isotermica 210 x 160 cm, argento/oro
- 1 paio di forbici DIN 58279-A, 145
- 1 x paio di guanti monouso
- 1 x istruzioni di primo soccorso
- 1 elenco del contenuto
Borsa in nylon di alta qualità, con rivestimento interno in PVC e chiusura a cerniera
Obbligatoria in Austria, per esempio
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.