Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Marsupio per materiale di fissaggio con doppia zip

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Marsupio per materiale di fissaggio con doppia zip

Con doppio cursore zip per la chiusura completa del marsupio.

  • Lunghezza x larghezza x altezza: 180 x 90 x 180 mm
  • Per larghezza nastro: 70 mm
  • Materiale: PES - Poliestere
  • Colore: Grigio, Nero
  • Peso prodotto (per pezzo): 180 g
  • Capacità di carico max: 3 kg
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
Cod. art. Lunghezza x larghezza x altezza Per larghezza nastro Materiale Colore Numero UI
Prezzo/UI
0715930214
180 x 90 x 180 mm 70 mm PES - Poliestere Grigio, Nero
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
  • In poliestere di alta qualità

  • Ampio vano portaminuteria

  • Fascia in gomma all'interno per riporre oggetti personali come smartphone, chiavi, ecc.

  • Cerniera con doppi cursori per chiusura sicura del coperchio

  • Clip a bottone aggiuntivo per bloccare la copertura sul lato superiore del marsupio

  • Fascia elastica all'esterno per penne o piccoli cacciaviti
Indicazione

Gli utensili illustrati non sono inclusi nella fornitura.