Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Borsa per pc portatile
Perfetta organizzazione delle attività con un eccezionale design
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La collezione Business Line vanta una straordinaria funzionalità e un look esclusivo. Aspetto impeccabile per i collaboratori aziendali, perfetto per passare dalla postazione in ufficio a quella di casa o semplicemente per l'utilizzo in città. Compagno essenziale per viaggi di lavoro nazionali e internazionali. Materiali di alta qualità e duraturi per offrire il massimo comfort.
- Cerniere bloccabili sugli scomparti principali, ad esempio con lucchetto TSA
- Tasche per biglietti da visita e penne, e moschettone per chiavi
- Tasca con protezione RFID per proteggere carte di credito e bancomat
- Due scomparti per documenti aggiuntivi per tenere tutto in ordine
- La tracolla imbottita può essere facilmente rimossa dalla borsa
- Mani libere grazie alla fessura per inserimento di manici telescopici
- Quattro piedini in gomma sul lato inferiore proteggono la parte sottostante della borsa
- Scomparto per pc portatile imbottito 360 x 260 mm (fino a 15,6 poll.)
- Scomparto per tablet imbottito 270 x 210 mm (fino a 10,1 poll.)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.