Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Borsa per pc portatile
Perfetta organizzazione delle attività con un eccezionale design
- Lunghezza: 440 mm
- Larghezza: 100 mm
- Altezza: 310 mm
- Materiale: Poliestere con rivestimento in PU
- Colore dello strato esterno: Nero
- Peso prodotto (per pezzo): 1402 g
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La collezione Business Line vanta una straordinaria funzionalità e un look esclusivo. Aspetto impeccabile per i collaboratori aziendali, perfetto per passare dalla postazione in ufficio a quella di casa o semplicemente per l'utilizzo in città. Compagno essenziale per viaggi di lavoro nazionali e internazionali. Materiali di alta qualità e duraturi per offrire il massimo comfort.
- Cerniere bloccabili sugli scomparti principali, ad esempio con lucchetto TSA
- Tasche per biglietti da visita e penne, e moschettone per chiavi
- Tasca con protezione RFID per proteggere carte di credito e bancomat
- Due scomparti per documenti aggiuntivi per tenere tutto in ordine
- La tracolla imbottita può essere facilmente rimossa dalla borsa
- Mani libere grazie alla fessura per inserimento di manici telescopici
- Quattro piedini in gomma sul lato inferiore proteggono la parte sottostante della borsa
- Scomparto per pc portatile imbottito 360 x 260 mm (fino a 15,6 poll.)
- Scomparto per tablet imbottito 270 x 210 mm (fino a 10,1 poll.)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.