Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Borsa portautensili, aperta, con base in plastica
Borsa aperta robusta con base impermeabile in plastica.
- Lunghezza x larghezza x altezza: 440 x 250 x 360 mm
- Materiale: PES - Poliestere
- Colore: Nero, Grigio
- Capacità di carico max: 15 kg
- Peso prodotto (per pezzo): 2300 g
- Lunghezza min/max tracolla: 850-1400 mm
- Lunghezza min tracolla: 850 mm
- Lunghezza max tracolla: 1400 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La cinghia a tracolla può essere facilmente rimossa e utilizzata come cintura portautensili
- Tasche portautensili interne ed esterne
- Fasce elastiche per penne e utensili
- Maniglia per il trasporto imbottita
- In poliestere di alta qualità (1680 denier)
Gli utensili illustrati non sono inclusi nella fornitura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.