Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Borsa portautensili con lati estensibili
Borsa portautensili con lati estensibili - 6
Borsa portautensili con lati estensibili - 1
Borsa portautensili con lati estensibili - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Borsa portautensili con lati estensibili

Borsa robusta con base impermeabile in plastica.

  • Lunghezza x larghezza x altezza: 470 x 290 x 330 mm
  • Materiale: PES - Poliestere
  • Colore: Nero, Grigio
  • Capacità di carico max: 15 kg
  • Peso prodotto (per pezzo): 2440 g
  • Lunghezza min/max tracolla: 850-1400 mm
  • Lunghezza min tracolla: 850 mm
  • Lunghezza max tracolla: 1400 mm