Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Clip con ancoraggio a espansione Tipo 9

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Clip con ancoraggio a espansione Tipo 9

Forma simile a un pino, base aperta al centro con barra sottile

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 39

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro foratura min/max Spessore di fissaggio min/max Diametro testa Altezza testa Numero UI
Prezzo/UI
0500025206
6,5-6,5 mm 3-12 mm 15 mm 2 mm
100 pz.
0500025205
8-8 mm 3,5-11 mm 16 mm 2 mm
0500025459
6,5-6,5 mm 6-18 mm 15 mm 2 mm
50 pz.
050013347
9-9 mm 4-16 mm 22 mm 2,5 mm
25 pz.
0500141032
50 pz.
0500141259
100 pz.
0501106125
50 pz.
0501106123
25 pz.
050013425
25 pz.
0501106149
6,50-6,50 mm 2,50-7,50 mm 15 mm 2 mm
100 pz.
0501106610
100 pz.
0500137023
50 pz.
050013424
25 pz.
050013491
100 pz.
0501108164
100 pz.
0501108165
100 pz.
0501108166
100 pz.
0501108169
100 pz.
0501108170
100 pz.
0501108172
100 pz.
0501108176
100 pz.
0501108177
100 pz.
0501108178
100 pz.
0501108189
100 pz.
0501108191
100 pz.
0501108253
100 pz.
0501108254
100 pz.
0501108255
50 pz.
0501108262
100 pz.
0501108288
25 pz.
0501108295
100 pz.
0501108422
100 pz.
0501108427
50 pz.
0501108428
50 pz.
0501108430
100 pz.
0501108434
100 pz.
0501108529
50 pz.
0501108532
100 pz.
0501108575
100 pz.
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
Risparmio di tempo e denaro


Montaggio a pressione facile e veloce



Si insedia saldamente nel componente