Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Box contenitore con coperchio
Box universale e pratico per il trasporto o lo stoccaggio
- Colore: Rosso
- Lunghezza: 400 mm
- Larghezza: 300 mm
- Altezza: 270 mm
- Larghezza interna: 255 mm
- Lunghezza interna: 356 mm
- Altezza (base-bordo): 255 mm
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Portata fino a 40 kg
- Peso massimo impilabile 500 kg
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.