Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Elemento di fissaggio di sezioni cave BoxBolt®
Acciaio inox A4. Le proprietà meccaniche dell'acciaio delle viti rispettano la classe di resistenza 70 secondo DIN EN ISO 3506-1.
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
Non superare mai i carichi di lavoro consentiti. Prima di utilizzare elementi di fissaggio per sezioni cave, controllare sempre che la struttura in acciaio possa supportare i carichi richiesti.
Con omologazione tecnica generale Z-14.4-482
BoxBolt® è un marchio registrato di Access Technologies Limited, Gran Bretagna.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Per il fissaggio di sezioni cave o altri componenti difficili da raggiungere. L'elemento di fissaggio è particolarmente adatto per applicazioni in cui il punto di installazione è accessibile solo da un lato.
Il collegamento è realizzato tramite il serraggio della vite facendo irrigidire il collarino del manicotto, con conseguente espansione del manicotto. Le coppie di serraggio possono essere applicate mediante una chiave dinamometrica. L'elemento di fissaggio di sezioni cave è omologato per essere utilizzato una sola volta!
Per l'installazione si consiglia l'uso dell'utensile speciale BoxSokTM.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.