Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Braccetto a snodo per ante a ribalta MAXI
Angolo di apertura regolabile da 75° fino a 110°
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Per ante in legno, completo di staffe
- Forza frenata regolabile
- Il funzionamento di autochiusura garantisce la chiusura totale dell’anta
- Da utilizzare con cerniere a battuta esterna
- Fermo dell’anta in qualsiasi punto d’apertura/chiusura
- Regolazione continua in relazione con il peso dell’anta
- Montaggio facile e veloce a clip
Il funzionamento e la forza di arresto sono da controllare
Raccomandiamo due snodi per ante con larghezze superiori a 600 mm
Il peso indicato è per un supporto, se si utilizzano due supporti si raddoppia la portata
Il meccanismo del braccetto non deve essere assolutamente lubrificato
Regolazione della forza di frenata:
Il braccetto a snodo MAXI viene fornito con la forza di frenata tarata al minimo. Un funzionamento ottimo esige una regolazione finale. Se vengono montati 2 braccetti è necessario regolare la forza di frenata di tutti e due i braccetti in modo uguale. Regolare la forza di frenata in modo adeguato al peso dell’anta con chiave esagonale incassata M10
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.