Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Braccetto a snodo per ante a ribalta MAXI
Braccetto a snodo per ante a ribalta MAXI  - 1
Braccetto a snodo per ante a ribalta MAXI  - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Braccetto a snodo per ante a ribalta MAXI

Angolo di apertura regolabile da 75° fino a 110°

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2
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
  • Per ante in legno, completo di staffe

  • Forza frenata regolabile

  • Il funzionamento di autochiusura garantisce la chiusura totale dell’anta

  • Da utilizzare con cerniere a battuta esterna

  • Fermo dell’anta in qualsiasi punto d’apertura/chiusura

  • Regolazione continua in relazione con il peso dell’anta

  • Montaggio facile e veloce a clip
Indicazione

Il funzionamento e la forza di arresto sono da controllare


Raccomandiamo due snodi per ante con larghezze superiori a 600 mm


Il peso indicato è per un supporto, se si utilizzano due supporti si raddoppia la portata



Il meccanismo del braccetto non deve essere assolutamente lubrificato