Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Funzionalità
- Angolo di apertura: max 110°
- Altezza dell'anta a ribalta: max 500 mm
- Carico: 9 kg
- Utilizzabile a destra e a sinistra
Un unico braccetto, tre funzioni:
- Blocco: l'anta a ribalta si ferma in qualunque posizione di apertura desiderata, apertura e chiusura facile.
- Freno: l'anta a ribalta si blocca quando aperta completamente e durante la chiusura viene ammortizzata delicatamente.
- Braccetto a snodo per anta a ribalta: adattabile per essere utilizzato come braccetto a snodo per anta a ribalta.
Utilizzo confortevole
- Materiale: Zinco pressofuso, nichelato
- Resistente, aspetto elegante
- Montaggio facile e veloce del braccetto, tempi di installazione ridotti grazie al montaggio con clip
- La fornitura include 1 supporto per anta a ribalta, 1 staffa di montaggio per anta a ribalta e 1 staffa di montaggio laterale.
- Fissare la staffa di montaggio dell'anta a ribalta con viti ASSY con diametro di 3,5 mm; fissare la staffa di montaggio laterale con un foro da 32 mm con viti Euro, tipo A, diametro testa: 7,4 mm.
- I diversi punti di fissaggio sulla staffa di montaggio dell'anta a ribalta consentono diversi angoli di apertura.
- Il raccordo è impostato come standard su una forza di ritenzione media. Dopo l'installazione, la forza deve essere adattata al peso dell'anta a ribalta. In una disposizione a coppia, entrambi i raccordi devono essere impostati sulla stessa forza.
Le dimensioni specificate sono indicative. Si riservano eventuali modifiche tecniche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.