Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T-Slim Per frontali in legno larghi
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T-Slim Per frontali in legno larghi - 1
Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T-Slim Per frontali in legno larghi - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Guarnitura per ante a ribalta Kinvaro T-Slim Per frontali in legno larghi

La guarnitura per anta a ribalta è ideale per chi ha dei requisiti e/o delle esigenze di design elevati e necessita di un ampio spazio di immagazzinaggio.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6
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
  • Può essere montato a filo o avvitato con un adattatore

  • Guarnitura aggiuntiva per frontali larghi

  • Profondità di fresatura: lato mobile: 12,2 mm, frontale: 13,7 mm

  • Anche nella versione avvitabile, l'altezza complessiva è di soli 14,2 mm

  • Esigue forze in fase di apertura, l'anta si può bloccare in più posizioni

  • Regolazione tridimensionale dell'anta

  • Comoda regolazione della forza della molla dalla parte anteriore

  • Supporto frontale rapido a clip senza attrezzi

  • Angolo di apertura di 107°. Limitatore dell'angolo di apertura integrato, attivabile come opzione a 75°

  • Tutti i coperchi e adattatori sono verniciabili

  • Per determinare il peso corretto dell'anta a ribalta, fare riferimento al calcolo del fattore di potenza/peso anta a ribalta


Disponibile in due versioni:


  • Con ammortizzatore integrato (Soft-close, con la possibilità di attivare o disattivare l'ammortizzatore)

  • Con sistema di apertura automatica integrata (Tipmatic Plus), è richiesto il pistone Tipmatic (art. n. F069135396)
Indicazione

Con la versione Tipmatic Plus, l'angolo di apertura è soggettivo, per cui è preferibile effettuare una prova di montaggio. Considerare le diverse profondità di foratura della chiusura magnetica a spinta.