Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Brake fluid DOT 4 CLASS

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Brake fluid DOT 4 CLASS

For hydraulic brake and clutch systems.

  • Contenuto: 1 l
  • Colore: Ambra chiaro
  • Base chimica: Etere glicolico e poliglicolico, additivi
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 36 Mese
  • Punto di ebollizione a umido min: 155 °C
  • Punto di ebollizione a secco min: 250 °C
  • Densità: 1,069 g/cm³
  • Condizioni di densità: a 20°C
  • Valore pH: 7-11
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
Cod. art. Contenuto Colore Base chimica Tempo di stoccaggio da produzione Numero UI
Prezzo/UI
0892009203
1 l Ambra chiaro Etere glicolico e poliglicolico, additivi 36 Mese