Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Brillantante blu
Brillantante liquido Per l'impiego in impianti di autolavaggio dotati di essiccatore
- Peso contenuto: 24,79 kg
- Base chimica: Tensioattivi cationici
- Odore/profumo: Caratteristico
- Colore: Blu
- Valore pH: 4
- Condizioni stoccaggio dalla produzione: a 20°C
- Condizioni per valore PH: concentrato
- Densità: 0,986 g/cm³
- Condizioni di densità: a 20°C
- Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi
- Senza silicone: Sì
- Senza fosfati: Sì
- Biodegradabile: Sì
- Senza AOX: Sì
- Contenuto: 25 l
- Contenitore: Tanica
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Facilita la rapida rottura di grandi aree del velo d'acqua
- Gran parte dell'acqua viene rimossa dal veicolo ancora prima di mettere in azione l'essiccatore
- Asciugatura rapida
Crea una pellicola protettiva addizionale
- La superficie del veicolo sviluppa una lucentezza prolungata
- L'acqua semplicemente scivola via
Senza fosfati, AOX e silicone
Valore del pH nel concentrato: ca. 4
Senza oli minerali e idrocarburi
Non compromette l'efficacia dei separatori di liquidi leggeri.
Facilmente biodegradabile in accordo con l'OCSE.
OCSE = Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico
Conservare al riparo dal gelo! Evitare il sovradosaggio! Utilizzare solo su superfici pulite e sciacquate.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test che abbiamo effettuato e sulle nostre esperienze; eseguire dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per l'utilizzo in impianti di auto lavaggio e sistemi di lavaggio self-service.
Per il dosaggio con apposita pompa, utilizzare il prodotto non diluito. Per il dosaggio con iniettore diluire 1 parte di prodotto in 9 parti di acqua.
Concentrazione d'uso: circa 0,2%
Consumo per veicolo: ca. 8–10 ml
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.