Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Bussola con filetto interno W-VD-IG/S

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bussola con filetto interno W-VD-IG/S

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo non fessurato. Acciaio zincato

  • Descrizione tipo: W-VD-IG/S
  • Superficie: Zincato
  • Materiale: Acciaio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro interno ancorante metrico Lunghezza filettatura femmina Diametro tassello Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) Numero UI
Prezzo/UI
0905410012
IT M12 35 mm 16 mm 100 mm
10 pz.
0905410016
IT M16 40 mm 22 mm 120 mm
10 pz.
0905410010
IT M10 30 mm 14 mm 90 mm
0905410080
IT M8 25 mm 12 mm 90 mm
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
Fissaggio tramite l'adesione di ancorante chimico ad iniezione, bussola con filetto interno e supporto.


Bussola con filetto interno in acciaio zincato con dimensioni (filetto femmina) M8, M10, M12 e M16

Indicazione

Pulizia dei fori: 3 soffiaggi


Istruzioni di posa: Inserire la bussola nella fiala tramite tassellatore o trapano in modalità rotopercussione.

Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.