Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Boccola con filetto interno W-VD-IG, acciaio zincato per sistemi a fiala di ancoraggio chimico W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo non fessurato
Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo non fessurato. Acciaio zincato
- Descrizione tipo: W-VD-IG/S
- Superficie: Tipo zincato
- Materiale: Acciaio
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Fissaggio tramite l'adesione di ancorante chimico ad iniezione, bussola con filetto interno e supporto.
Bussola con filetto interno in acciaio zincato con dimensioni (filetto femmina) M8, M10, M12 e M16
Pulizia dei fori: 3 soffiaggi
Istruzioni di posa: Inserire la bussola nella fiala tramite tassellatore o trapano in modalità rotopercussione.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
W-VD-IG/S (in acciaio zincato) può essere utilizzato in ambienti interni asciutti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.