Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Boccola con filetto interno W-VD-IG, acciaio zincato per sistemi a fiala di ancoraggio chimico W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo non fessurato

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Boccola con filetto interno W-VD-IG, acciaio zincato per sistemi a fiala di ancoraggio chimico W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo non fessurato

Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo non fessurato. Acciaio zincato

  • Descrizione tipo: W-VD-IG/S
  • Superficie: Tipo zincato
  • Materiale: Acciaio

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Boccola con filetto interno WIT, acciaio zincato, non omologata per ancoraggi chimici in muratura

Boccola con filetto interno WIT, acciaio zincato, non omologata per ancoraggi chimici in muratura

Cartuccia di resina per ancoraggio chimico W-VD

Cartuccia di resina per ancoraggio chimico W-VD

Boccola con filetto interno W-VD-IG, acciaio inossidabile A4 per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo non fessurato

Boccola con filetto interno W-VD-IG, acciaio inossidabile A4 per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo non fessurato

Barra d'ancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

Barra d'ancoraggio W-VD-A/S per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VPZ e W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo, acciaio zincato

Bussola a rete SH per sistemi a iniezione

Bussola a rete SH per sistemi a iniezione

Tassello a filettatura interna W-VI-IG, acciaio zincato

Tassello a filettatura interna W-VI-IG, acciaio zincato

Barra d'ancoraggio W-VD-A Acciaio inossidabile A4

Barra d'ancoraggio W-VD-A Acciaio inossidabile A4

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Bussola a rete in acciaio per sistemi a iniezione WIT

Bussola a rete in acciaio per sistemi a iniezione WIT

Barra d'ancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

Barra d'ancoraggio W-VIZ-A, acciaio zincato per sistemi a iniezione W-VIZ/S (calcestruzzo)

Bussola con filettatura interna W-VI-IG, acciaio inossidabile A4 per sistemi a iniezione Allrounder WIT-VM 250, per muratura con bussola a rete SH, Concrete Multi WIT-UH 300 e Pure Epoxy WIT-PE 1000

Bussola con filettatura interna W-VI-IG, acciaio inossidabile A4 per sistemi a iniezione Allrounder WIT-VM 250, per muratura con bussola a rete SH, Concrete Multi WIT-UH 300 e Pure Epoxy WIT-PE 1000

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Ancorante chimico Basic WIT-PM 200

Barra d'ancoraggio W-VIZ-A, acciaio inossidabile A4 per sistemi a iniezione W-VIZ/A4 (calcestruzzo)

Barra d'ancoraggio W-VIZ-A, acciaio inossidabile A4 per sistemi a iniezione W-VIZ/A4 (calcestruzzo)

Boccola con filetto interno WIT-IG, acciaio inossidabile A4 per sistemi a iniezione WIT-VM 250 in muratura

Boccola con filetto interno WIT-IG, acciaio inossidabile A4 per sistemi a iniezione WIT-VM 250 in muratura

Resina per iniezione per calcestruzzo WIT-VIZ

Resina per iniezione per calcestruzzo WIT-VIZ

Ancorante a percussione W-ED/S

Ancorante a percussione W-ED/S

Bussola filettata

Bussola filettata

Dado di collegamento cilindrico, acciaio zincato

Dado di collegamento cilindrico, acciaio zincato

Bussola a calza

Bussola a calza

Punta a percussione, Longlife Quadro-L con mandrino SDS-plus SDS-plus lunga durata Quadro-L

Punta a percussione, Longlife Quadro-L con mandrino SDS-plus SDS-plus lunga durata Quadro-L

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Ancorante chimico per calcestruzzo Multi WIT-UH 300

Ancorante chimico per calcestruzzo Multi WIT-UH 300

Boccola di collegamento tonda in acciaio inossidabile A2

Boccola di collegamento tonda in acciaio inossidabile A2

Bussola filettata tipo SK Con esagono incassato

Bussola filettata tipo SK Con esagono incassato

Bussola di collegamento con perni Per la giunzione per mobili SV 20 E

Bussola di collegamento con perni Per la giunzione per mobili SV 20 E

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Boccola filettata TIME-SERT<SUP>®</SUP>

Boccola filettata TIME-SERT®

Pistola di estrusione WIT

Pistola di estrusione WIT

Ancorante chimico in fiala W-VPZ

Ancorante chimico in fiala W-VPZ

Ancorante chimico  WIT-EA 150

Ancorante chimico WIT-EA 150

Tassello a filettatura interna W-VIZ-IG, acciaio inossidabile A4 per sistemi a iniezione W-VIZ-IG/A4 (calcestruzzo)

Tassello a filettatura interna W-VIZ-IG, acciaio inossidabile A4 per sistemi a iniezione W-VIZ-IG/A4 (calcestruzzo)

Miscelatore statico FILL & CLEAN

Miscelatore statico FILL & CLEAN

Boccola automaschiante

Boccola automaschiante

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Ancorante liquido WIT-FIX

Ancorante liquido WIT-FIX

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Collare fissacavo tipo AC

Collare fissacavo tipo AC

Punta a percussione Max Quadro-S

Punta a percussione Max Quadro-S

Vite di sicurezza, testa cilindrica bombata con esagono incassato e pin Simile a ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite di sicurezza, testa cilindrica bombata con esagono incassato e pin Simile a ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite truciolare zincata gialla ASSY<SUP>®</SUP> 3.0

Vite truciolare zincata gialla ASSY® 3.0

Vite autoforante pias<SUP>®</SUP>, testa cilindrica bombata con impronta AW

Vite autoforante pias®, testa cilindrica bombata con impronta AW

Anello di tenuta, rame, forma A

Anello di tenuta, rame, forma A

Connettore bulk JIC a 90°, filettatura femmina

Connettore bulk JIC a 90°, filettatura femmina

Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite

Vite a testa cilindrica con intaglio cacciavite

Barra d'ancoraggio in acciaio inossidabile, prodotto venduto al metro Acciaio inossidabile A4

Barra d'ancoraggio in acciaio inossidabile, prodotto venduto al metro Acciaio inossidabile A4

Vite autofilettante a testa goccia sego svasata, forma C con testa incassata Z DIN 7981, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), impronta PZ, testa cilindrica bombata, forma C

Vite autofilettante a testa goccia sego svasata, forma C con testa incassata Z DIN 7981, acciaio zincato, passivato bianco (A2K), impronta PZ, testa cilindrica bombata, forma C

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H, zincato, passivato bianco (A2K)

Grano con esagono incassato con punta tronca ISO 4026, acciaio 45H, zincato, passivato bianco (A2K)

Spesso acquistato insieme a
Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST<SUP>®</SUP>

Vite truciolare zincata blu WÜPOFAST®

Guanto in nitrile monouso

Guanto in nitrile monouso

Angolare di giunzione tipo B1 Per strutture in legno, spessore da 3 mm

Angolare di giunzione tipo B1 Per strutture in legno, spessore da 3 mm

Guanto per saldatura W-110

Guanto per saldatura W-110

Tassello per materiali leggeri W-KL

Tassello per materiali leggeri W-KL

Chiave a bussola da 1/4", metrica Esecuzione corta

Chiave a bussola da 1/4", metrica Esecuzione corta

Guanto per saldatura W-130

Guanto per saldatura W-130

Lubrificante adesivo HHS<SUP>®</SUP> 200

Lubrificante adesivo HHS® 200

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Rondella di contatto

Rondella di contatto

Punta a percussione Plus Quadro-S

Punta a percussione Plus Quadro-S

Guanto monouso in nitrile  PROTIX

Guanto monouso in nitrile PROTIX

Jacket Kick Off 2025 women's

Jacket Kick Off 2025 women's

Chiave fissa a due bocche aperte, metrica DIN 3110/ISO 1085

Chiave fissa a due bocche aperte, metrica DIN 3110/ISO 1085

Golfare

Golfare

Rivetto filettato con testa svasata ridotta e gambo zigrinato

Rivetto filettato con testa svasata ridotta e gambo zigrinato

Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Rotoli carta

Rotoli carta

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus