Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Boccola con filetto interno W-VD-IG, acciaio zincato per sistemi a fiala di ancoraggio chimico W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo non fessurato
Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo non fessurato. Acciaio zincato
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Fissaggio tramite l'adesione di ancorante chimico ad iniezione, bussola con filetto interno e supporto.
Bussola con filetto interno in acciaio zincato con dimensioni (filetto femmina) M8, M10, M12 e M16
Pulizia dei fori: 3 soffiaggi
Istruzioni di posa: Inserire la bussola nella fiala tramite tassellatore o trapano in modalità rotopercussione.
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
W-VD-IG/S (in acciaio zincato) può essere utilizzato in ambienti interni asciutti
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.