Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Boccola con filetto interno W-VD-IG, acciaio inossidabile A4 per sistemi a fiala per ancoraggio chimico W-VD e sistemi a iniezione WIT in calcestruzzo non fessurato
Per fiala chimica W-VD e sistemi a iniezione WIT nel calcestruzzo non fessurato. Acciaio inossidabile A4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- Ancoraggio tramite legame tra resina d'iniezione, boccola con filetto interno e materiale di supporto
- Boccola con filetto interno in acciaio inossidabile A4 nelle misure (filetto femmina) M8, M10, M12 e M16
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
W-VD-IG/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere utilizzato in ambienti interni asciutti o umidi e all'esterno (anche in ambienti industriali o vicini al mare), purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.