Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Boccola con filetto interno WIT-IG, acciaio inossidabile A4 per sistemi a iniezione WIT-VM 250 in muratura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Acciaio inossidabile A4
- Il tassello può anche essere fissato in giunti per muratura
- Calcestruzzo cellulare: Ancoraggio in foro cilindrico - senza uso di utensili speciali
- Privo di effetto d'espansione, permettendo il mantenimento di giochi minimi sia sui bordi sia sugli assiali
- La cartuccia può continuare ad essere utilizzata fino alla data di scadenza, cambiando il miscelatore statico o chiudendola con il tappo terminale
- Ancoraggio tramite legante e bloccaggio sicuro tra malta per iniezione, bussola a rete, barra di ancoraggio o manicotto a filettatura interna e base di ancoraggio
- Resistente a temperature fino a 50 °C, per breve tempo fino a 80 °C
- Temperatura di applicazione della malta: Minimo +5 °C
- Temperatura di trasporto e conservazione (cartuccia): da +5°C a +25°C
- Durata minima di conservazione quando immagazzinato correttamente: 18 mesi
Nel calcestruzzo cellulare l'ancoraggio è consentito esclusivamente con la bussola a rete WIT-SH 18/95!
Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, per muratura + bussola a rete WIT-SH, Valutazione Tecnica Europea ETA-13/1040
- La boccola con filetto interno WIT-IG A4 è utilizzabile per il sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, per muratura - mattoni pieni e forati, calcestruzzo cellulare
- WIT-IG A4, acciaio inossidabile A4, può essere impiegato in ambienti interni asciutti, all'aperto (anche in ambienti industriali e zone costiere) o in ambienti umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.