Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Boccola con filetto interno WIT-IG, acciaio inossidabile A4 per sistemi a iniezione WIT-VM 250 in muratura

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Boccola con filetto interno WIT-IG, acciaio inossidabile A4 per sistemi a iniezione WIT-VM 250 in muratura

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Acciaio inossidabile A4

  • Il tassello può anche essere fissato in giunti per muratura

  • Calcestruzzo cellulare: Ancoraggio in foro cilindrico - senza uso di utensili speciali

  • Privo di effetto d'espansione, permettendo il mantenimento di giochi minimi sia sui bordi sia sugli assiali

  • La cartuccia può continuare ad essere utilizzata fino alla data di scadenza, cambiando il miscelatore statico o chiudendola con il tappo terminale

  • Ancoraggio tramite legante e bloccaggio sicuro tra malta per iniezione, bussola a rete, barra di ancoraggio o manicotto a filettatura interna e base di ancoraggio

  • Resistente a temperature fino a 50 °C, per breve tempo fino a 80 °C

  • Temperatura di applicazione della malta: Minimo +5 °C

  • Temperatura di trasporto e conservazione (cartuccia): da +5°C a +25°C

  • Durata minima di conservazione quando immagazzinato correttamente: 18 mesi
Indicazione

Nel calcestruzzo cellulare l'ancoraggio è consentito esclusivamente con la bussola a rete WIT-SH 18/95!

Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, per muratura + bussola a rete WIT-SH, Valutazione Tecnica Europea ETA-13/1040