Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Bussola filettata Tipo B
Bussola filettata Tipo B - 1
Bussola filettata Tipo B - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bussola filettata Tipo B

Con asole

  • Superficie: Grezzo
  • Conformità ROHS: Sì
  • Azionamento interno: SL

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 20

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Materiale Tipo filettatura x diametro nominale Diametro esterno Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
037601015
Acciaio M10 18,5 mm 15 mm
250 pz.
037601020
Acciaio M10 18,5 mm 20 mm
250 pz.
037601025
Acciaio M10 18,5 mm 25 mm
250 pz.
037601220
Acciaio M12 22 mm 20 mm
100 pz.
037604 8
Acciaio M4 8 mm 8 mm
250 pz.
037605 10
Acciaio M5 10 mm 10 mm
250 pz.
037605 12
Acciaio M5 10 mm 12 mm
250 pz.
037606 11
Acciaio M6 12 mm 11 mm
250 pz.
037606 13
Acciaio M6 12 mm 13 mm
250 pz.
037606 10
Acciaio M6 12 mm 10 mm
250 pz.
037606 15
Acciaio M6 12 mm 15 mm
250 pz.
037606 18
Acciaio M6 12 mm 18 mm
250 pz.
037608 15
Acciaio M8 14 mm 15 mm
250 pz.
037608 18
Acciaio M8 14 mm 18 mm
250 pz.
037608 14
Acciaio M8 14 mm 14 mm
250 pz.
037600614
Ottone M6 10 mm 28 mm
100 pz.
037600814
Ottone M8 12 mm 30 mm
100 pz.
037604 10
Acciaio M4 8 mm 10 mm
250 pz.
037608 23
Acciaio M8 16 mm 23 mm
250 pz.
037605 14
Acciaio M5 10 mm 14 mm
250 pz.
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
  • Il raccordo può essere allentato ogni volta che è necessario

  • Avvitamento veloce in foratura con utensili a mano, utensili elettrici o utensili ad aria compressa

  • Filetto maschio tagliente autofilettante
Indicazione

Come utensili per l'inserimento, utilizzare gli inserti corrispondenti (art. con prefisso 0614).