Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bussola con filettatura interna W-VI-IG, acciaio inossidabile A4
Per sistemi a iniezione Allrounder WIT-VM 250, per muratura con bussola a rete SH e Concrete Multi WIT-UH 300 e Pure Epoxy WIT-PE 1000. Acciaio inossidabile A4
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Questa barra d'ancoraggio è un componente dei seguenti sistemi d'ancoraggio certificati:
- Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250, muratura: ETA-16/0757, ETA-20/0854
- Sistema a iniezione WIT-Nordic, muratura: ETA-16/0757
- Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, OPZIONE 1: ETA-17/0127
- Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, OPZIONE 1: ETA-19/0542
Per informazioni complete e dettagliate si prega di fare riferimento sempre alla scheda tecnica.
Utilizzabile per i seguenti sistemi a iniezione:
- Sistema a iniezione ALLROUNDER WIT-VM 250 per muratura (SH) - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare
- Sistema a iniezione WIT-Nordic per muratura (SH) - mattone pieno e forato, calcestruzzo cellulare
- Sistema a iniezione CONCRETE-MULTI WIT-UH 300, calcestruzzo fessurato e non fessurato
- Sistema a iniezione PURE-EPOXY WIT-PE 1000, calcestruzzo fessurato e non fessurato
W-VI-IG/A4 (acciaio inossidabile A4) può essere impiegato in ambienti interni asciutti, all'aperto (anche in ambienti industriali e in prossimità del mare) o in locali umidi, purché non siano presenti condizioni particolarmente aggressive.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.