Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bussola multicono con filetto interno W-VIZ-IG/S
Per sistema a iniezione W-VIZ-IG/S (calcestruzzo). Acciaio zincato
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
- Possono essere utilizzate viti e barre filettate standard (per i requisiti far riferimento a ETA-04/0095)
- Da installare a filo del supporto: Gli elementi avvitati possono essere rimossi e rimontati in qualsiasi momento
- Questo sistema d'ancoraggio è adatto per ancoraggi in calcestruzzo fessurato (zona tesa) e non fessurato (zona compressa)
- L'ancorante chimico, una volta indurito, offre una parziale azione di sigillatura del foro.
- I fori possono essere realizzati tramite foratura a rotopercussione (W-VIZ-IG da M6 a M20), ad aspirazione integrata (W-VIZ-IG da M8 a M20) ed a diamante (W-VIZ-IG da M8 a M20)
- Grazie all'assenza di espansione è possibile realizzare ancoraggi con distanze ridotte tra gli ancoranti e dai bordi.
- La particolare forma delle bussole multicono permette una sicura espansione secondaria.
- Pulizia dei fori a macchina: Impiego facile, pulizia confortevole e carichi elevati
- Ancorante chimico ad espansione a controllo di coppia nelle misure M6, M8, M10, M12, M16 e M20
Ancorante chimico adatto: WIT-VM 100
Pulizia del foro: 2 soffiaggi, 2 spazzolate con spazzolino a macchina, 2 soffiaggi
Dal W-VIZ M16, effettuare i soffiaggi tramite aria compressa (min. 6 bar, senza oli) e con specifici ugelli
Certificato ETA-04/0095 per fissaggio singolo, Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato
Per ancoraggi secondo certificato ETA Valutazione tecnica europea per l'impiego in calcestruzzo armato o non armato con classe di resistenza min. C20/25 e max. C50/60 secondo norma EN 206: 2000-12
Ancoraggio con certificato ETA per calcestruzzo fessurato (zona tesa) e non fessurato (zona compressa)
Per carichi statici (ad es. peso proprio della struttura, accessori, materiali stoccati) o quasi-statici (ad es. ringhiere)
Dimensione bussola da M6 a M20: Installazione in calcestruzzo asciutto o bagnato
Dimensione bussola da M10 a M20: Installazione in fori riempiti d'acqua dolce
Per l'uso in calcestruzzo di classe < C20/25 e pietra naturale dura (impiego non certificato)
W-VIZ-IG/S (in acciaio zincato) può essere utilizzato in ambienti interni asciutti
Idoneo per fissaggi di costruzioni metalliche, travi e pilastri metallici, mensole, ringhiere, costruzioni in legno, ecc.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.