Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Bussola multicono con filetto interno W-VIZ-IG/S
Bussola multicono con filetto interno W-VIZ-IG/S - 1
Bussola multicono con filetto interno W-VIZ-IG/S - 2
Bussola multicono con filetto interno W-VIZ-IG/S - 3
Bussola multicono con filetto interno W-VIZ-IG/S - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bussola multicono con filetto interno W-VIZ-IG/S

Per sistema a iniezione W-VIZ-IG/S (calcestruzzo). Acciaio zincato

  • Descrizione tipo: W-VIZ-IG/S
  • Omologazione: ETA-04/0095
  • Malta a iniezione richiesta: WIT-VM 100, WIT-Express, WIT-VIZ, WIT-VIZ Express
  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Rivestito

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Diametro interno ancorante metrico Profondità d'ancoraggio effettiva (h ef) Lunghezza tassello (l) Lunghezza filettatura (L th) Numero UI
Prezzo/UI
5916110084
IT M10 80 mm 84 mm 20 mm
10 pz.
5916112094
IT M12 90 mm 94 mm 24 mm
10 pz.
5916112109
IT M12 105 mm 109 mm 24 mm
10 pz.
5916112130
IT M12 125 mm 130 mm 24 mm
10 pz.
5916116180
IT M16 170 mm 180 mm 32 mm
5 pz.
5916120182
IT M20 170 mm 182 mm 40 mm
5 pz.
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
  • Possono essere utilizzate viti e barre filettate standard (per i requisiti far riferimento a ETA-04/0095)

  • Da installare a filo del supporto: Gli elementi avvitati possono essere rimossi e rimontati in qualsiasi momento

  • Questo sistema d'ancoraggio è adatto per ancoraggi in calcestruzzo fessurato (zona tesa) e non fessurato (zona compressa)

  • L'ancorante chimico, una volta indurito, offre una parziale azione di sigillatura del foro.

  • I fori possono essere realizzati tramite foratura a rotopercussione (W-VIZ-IG da M6 a M20), ad aspirazione integrata (W-VIZ-IG da M8 a M20) ed a diamante (W-VIZ-IG da M8 a M20)

  • Grazie all'assenza di espansione è possibile realizzare ancoraggi con distanze ridotte tra gli ancoranti e dai bordi.

  • La particolare forma delle bussole multicono permette una sicura espansione secondaria.

  • Pulizia dei fori a macchina: Impiego facile, pulizia confortevole e carichi elevati

  • Ancorante chimico ad espansione a controllo di coppia nelle misure M6, M8, M10, M12, M16 e M20
Indicazione

Ancorante chimico adatto: WIT-VM 100


Pulizia del foro: 2 soffiaggi, 2 spazzolate con spazzolino a macchina, 2 soffiaggi


Dal W-VIZ M16, effettuare i soffiaggi tramite aria compressa (min. 6 bar, senza oli) e con specifici ugelli

Certificato ETA-04/0095 per fissaggio singolo, Opzione 1, calcestruzzo fessurato e non fessurato