Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Bussola del sensore di temperatura AF17
Bussola del sensore di temperatura AF17 - 1
Bussola del sensore di temperatura AF17 - 2
Bussola del sensore di temperatura AF17 - 3
Bussola del sensore di temperatura AF17 - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Bussola del sensore di temperatura AF17

Per la rimozione senza danni del sensore di temperatura dei gas di scarico sui motori 2.0 L VAG

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Sviluppato appositamente per la rimozione senza danni del sensore di temperatura dei gas di scarico sui motori 2.0 L VAG

  • Presa precisa per un sostegno sicuro e facile da maneggiare

  • Struttura robusta realizzata in acciaio al cromo-molibdeno di alta qualità per una lunga durata e un'elevata capacità di carico

  • Design compatto per l'utilizzo anche in spazi ristretti

  • Ottima accessibilità grazie al diametro esterno di precisione

  • Opzioni di applicazione multifunzionali grazie all'esagono esterno

  • Dopo aver rimosso il sensore, è possibile rimuovere la copertura della cinghia dentata.
Indicazione
  • L'intervallo di sostituzione della cinghia di distribuzione è di 210mila km.

  • Tuttavia, ogni 70-120mila km si verificheranno problemi con la pompa dell'acqua.