Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bussola per iniettore Per motori Ford 2.0 TDCI EcoBlue
Chiave a bussola speciale per la rimozione del gruppo base iniettore dal corpo ugello bloccato nella testata cilindro
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
- A fine operazione il corpo ugello può essere rimosso separatamente utilizzando un perno di spinta
- Ideale per essere aggiunto al set di utensili per lo smontaggio degli iniettori art. 1952003535
For Ford 2.0 Eco Blue - motori dal 2016:
- Galaxy/S-Max/Mondeo/Focus C-Max/Transit e Custom (dal 2018) ecc.
- Codici motore YLFS 77 kW - YLF6 77 kW - YMFS 96 kW - YMF6 96 kW - YNFS 125 kW - YNF6 125 kW - YLR6 77 kW - YMR6 96 kW - YNR6 125 kW
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.