Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Bussola universale Per misure da 7 a 19 mm
Per allentare e stringere viti e dadi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Applicazione universale come chiave a bussola per misure da 7 a 19 mm
- Sostituisce le chiavi esagonali, chiavi a bussola esagonali, chiavi fisse a due bocche.
- Enorme risparmio di tempo e di spazio. 54 perni in acciaio si adattano in base alle dimensioni e alla forma della vite o dado di qualsiasi tipo come dadi esagonali con misure metriche e in pollici, bulloni con profilo TX, ad alette triangolari, ecc.
Attenzione: Questo è uno strumento universale che può essere sottoposto a sollecitazione solo corrispondente al valore massimo della coppia. L'utensile non sostituisce una chiave a bussola professionale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.