Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Inserto sostituibile in metallo duro CNMG (finitura)

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Inserto sostituibile in metallo duro CNMG (finitura)

Ideale per avanzamenti moderati e profondità di taglio contenute su acciaio inossidabile (ISO M)

  • Materiale da lavorare: Acciaio inossidabile
  • Tipo alimentazione: Levigazione
  • Materiale: Carburo
  • Codice formatruciolo: VP2
  • Tipo di carburo metallico ISO: M10
  • Tipo carburo: HP8110
  • Condizioni di lavorazione per inserto sostituibile: Buono
  • Forma inserto sostituibile ISO: romboidale 80°
  • Angolo di disimpegno inserto sostituibile ISO: N (0°)
  • Classe di tolleranza inserto sostituibile ISO: M
  • Tipo di inserto sostituibile ISO: Tipo G (con foro, cilindrico, formatruciolo su due lati)
  • Dimensioni inserto sostituibile ISO: 12
  • Spessore inserto sostituibile ISO: 04
  • Rivestimento: PVD
  • Area tipo di carburo metallico ISO: M
  • Gruppo di materiali: M (applicazione primaria)
  • Vc min/max in acciaio inossidabile: 120-230 m/min

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.