Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cable clamp SN78550 single-lobed

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cable clamp SN78550 single-lobed

Clamp open - form A

  • Materiale: Acciaio
  • Superficie: Zincato

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Spessore serrabile Larghezza Spessore materiale Diametro foro Numero UI
Prezzo/UI
0592998070
7 mm 8 mm 1 mm 3,2 mm
100 pz.
0592998100
10 mm 8 mm 1 mm 3,2 mm
100 pz.
0592998120
12 mm 12 mm 1,5 mm 4,3 mm
100 pz.
0592998140
14 mm 12 mm 1,5 mm 4,3 mm
500 pz.
0592998040
4 mm 6 mm 0,8 mm 3,2 mm
500 pz.