Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Fascetta di cablaggio KBL D in poliammide con linguetta in acciaio rilevabile, blu
Fascetta di cablaggio KBL D in poliammide con linguetta in acciaio rilevabile, blu - 1
Fascetta di cablaggio KBL D in poliammide con linguetta in acciaio rilevabile, blu - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Fascetta di cablaggio KBL D in poliammide con linguetta in acciaio rilevabile, blu

Per l'uso a contatto diretto con alimenti Recuperabili mediante dispositivi di rilevazione quali metal detector, raggi x o rilevatori visivi.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Rilevamento rapido


  • Il gancio bloccante nella testa della fascetta di cablaggio, realizzato in acciaio inossidabile 316 antimagnetico e resistente alla corrosione, garantisce una presa forte e sicura, nonché un rapido rilevamento con gli appositi dispositivi.

  • Previene la contaminazione causata da fascette o resti di fascette durante la fabbricazione.


Facilita l'attuazione della direttiva UE HACCP (Analisi dei rischi e dei punti critici di controllo).



Tenuta sicura e maneggevolezza


  • Una leggera concavità all'interno della fascetta di cablaggio ne assicura la salda adesione al fascio di cavi, anche in presenza di vibrazioni, calore e freddo.

  • I bordi arrotondati e i contorni della testa e della fascetta la rendono facile da maneggiare.


Nessun danno causato da bordi affilati sul materiale isolante, ad esempio dei cavi


  • Inoltre, il corpo liscio senza denti o scanalature riduce il numero di aree soggette a sollecitazioni eccessive.


Prodotto adatto per l'applicazione manuale o con utensili

Indicazione
  • Prestare attenzione con acidi a base minerale altamente aggressivi e/o sostanze chimiche ossidanti, in particolare ad alte temperature

  • Non resistente agli acidi a base minerale e/o a sostanze chimiche ossidanti