Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cacciaspina, grandi dimensioni Con manico in materiale plastico a 2 componenti
Cacciaspina, grandi dimensioni Con manico in materiale plastico a 2 componenti - 1
Cacciaspina, grandi dimensioni Con manico in materiale plastico a 2 componenti - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cacciaspina, grandi dimensioni Con manico in materiale plastico a 2 componenti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5
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
Manico ergonomico a 2 componenti


  • Presa sicura

  • Lavoro senza sforzo


Protezione dalle vibrazioni


L'impugnatura assorbe le vibrazioni durante il funzionamento



Protezione paracolpi


Evita lesioni alle mani



In acciaio per utensili temprato


Lunga durata



Durezza in punta: 54 – 58 HRC



Durezza parte battente: 38 – 46 HRC