Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cacciavite a cricchetto con serbatoio portainserti e manico a pistola Assortimento di 37 pezzi
Cacciavite con serbatoio portainserti, manico a pistola bicomponente, luce LED, funzione cricchetto e accessori completi
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Adattabile alle condizioni di lavoro
- La posizione regolabile del manico può essere adattata alle condizioni di lavoro per un lavoro ottimale ed ergonomico
- Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente con anima dura e superficie morbida e antiscivolo
- Trasmissione di potenza ottimale, sia come cacciavite standard che come pistola in posizione a 60°
- Potente funzione cricchetto regolabile a 3 posizioni con 45 denti e una coppia massima fino a 40 Nm
- Area di lavoro ben illuminata grazie alla luce LED direttamente sul collegamento a vite
- Gli inserti possono essere sostituiti rapidamente e facilmente grazie al serbatoio portainserti per un massimo di 6 inserti
L'ergonomia incontra la massima qualità
- Robusto con lama corta cromata e spazzolata
- Fissaggio sicuro dell'inserto grazie al portainserti magnetico
- Attacco inserti conforme alla normativa DIN 3126-D 6.3 per cacciaviti portainserti con profilo esagonale da 6,3 mm
Kit completo
- Kit di 37 pezzi con una varietà di adattatori, portainserti e bussole
- Include prolunghe corte e lunghe e flessibile e magnete telescopico
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.