Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cacciavite croce PH
Cacciavite croce PH - 1
Cacciavite croce PH - 2
Cacciavite croce PH - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cacciavite croce PH

Lama tonda

  • Materiale impugnatura: Plastica multicomponente

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Misura punta Lunghezza impugnatura Lunghezza lama Lunghezza Numero UI
Prezzo/UI
061323204
PH4 120 mm 200 mm 320 mm
1 pz.
061323203
PH3 114 mm 150 mm 264 mm
061323202
PH2 106 mm 100 mm 206 mm
1 pz.
061323201
PH1 96 mm 80 mm 176 mm
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
  • Lama: Cromata opaca

  • Attacco quadro: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point

  • Norma: DIN 5262, SMS SS 2831