Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cacciavite isolato VDE a taglio, con manico 3C SLIM
Impugnatura sottile a 3 componenti e lama ultra sottile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tutti i cacciaviti sono testati individualmente in conformità alla norma IEC 60900.
- Cacciavite per elettricisti con manico in 3 componenti con presa ottimale
- L'isolamento fino al 50% più sottile consente l'accesso a viti difficilmente raggiungibili senza limitare la sicurezza.
- Impugnatura più sottile del 30%
- Forma dell'impugnatura antirotolamento
- Foro oblungo per appenderlo o per inserire una leva
- Simboli e dimensioni della vite sul cappuccio del manico
Il manico più lungo e più sottile è ideale per gli elettricisti e per i lavori di precisione a media forza per impianti elettrici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.