Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cacciavite isolato VDE a croce PH, con manico 3C SLIM
Impugnatura sottile a 3 componenti e lama ultra sottile
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Tutti i cacciaviti sono testati individualmente in conformità alla norma IEC 60900.
- Cacciavite per elettricisti con manico a 3 componenti che si adatta alla mano
- L'isolamento fino al 50% più sottile consente l'accesso a viti difficilmente raggiungibili senza limitare la sicurezza.
- Impugnatura più sottile del 30%
- Forma dell'impugnatura antirotolamento
- Foro trasversale per appenderlo o per inserire una leva
- Simboli e dimensioni della vite sul cappuccio del manico
Il manico più sottile e più lungo è concepito appositamente per gli elettricisti ed è perfettamente adatto ad operazioni di precisione con forze di serraggio medie per gli impianti elettrici.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.