Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cacciavite con cricchetto per inserti, settore automobilistico/metallurgico
Cacciavite con cricchetto per inserti, settore automobilistico/metallurgico - 1
Cacciavite con cricchetto per inserti, settore automobilistico/metallurgico - 2
Cacciavite con cricchetto per inserti, settore automobilistico/metallurgico - 3
Cacciavite con cricchetto per inserti, settore automobilistico/metallurgico - 4
Cacciavite con cricchetto per inserti, settore automobilistico/metallurgico - 5
Cacciavite con cricchetto per inserti, settore automobilistico/metallurgico - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cacciavite con cricchetto per inserti, settore automobilistico/metallurgico

Contiene 12 inserti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp  

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Lama: Lama tonda con magnete, cromata lucida



Attacco quadro: quadro 1/4", DIN 3126-D 6.3



Potente cacciavite a cricchetto


28 denti, coppia massima oltre 20 Nm.



Vantaggio della funzione cricchetto


Non è necessario riposizionare la mano. ciò permette un lavoro rapido ed efficiente in ogni situazione di montaggio.



Serbatoio portainserti per contenere massimo 12 inserti


II portainserti estensibile e girevole consente di individuare rapidamente l'inserto richiesto.



Inserto da 1/4" con sistema di codifica a colori


Individuazione rapida dell'inserto grazie al sistema di codici a colori Würth - l'inserto giusto per ogni vite.



Contenuto: 13 pezzi


  • 1 cacciavite a cricchetto vuoto

  • Un inserto ciascuno per PH 1; PH 2; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; esagono incassato 4 mm; esagono incassato 5 mm; esagono incassato 6 mm; intaglio 0,6 x 4,5 mm; inserto di collegamento 1/4"