Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cacciavite a cricchetto con serbatoio portainserti vuoto, senza inserti
Cacciavite con serbatoio portainserti estraibile rotante, manico bicomponente, funzione cricchetto e lama tonda cromata lucida con magnete
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Con cricchetto, il serbatoio portainserti può essere accessoriato come desiderato
- Potente funzione cricchetto con 28 denti e una coppia massima di 20 Nm
- Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente con anima dura e superficie morbida e antiscivolo
- Ottima trasmissione di potenza e comoda maneggevolezza grazie al design molto sottile per un cacciavite a cricchetto con serbatoio portainserti
- Facile da equipaggiare grazie all'attacco standard da 1/4"
- Gli inserti possono essere sostituiti rapidamente e facilmente grazie al serbatoio portainserti estraibile rotante con spazio per 12 inserti
- Chiusura sicura del serbatoio portainserti con uno scatto udibile
Robusto e durevole
- Lunga durata grazie alla lama tonda cromata lucida
- Fissaggio sicuro dell'inserto grazie al portainserti magnetico
- Attacco inserti conforme alla normativa DIN 3126-D 6.3 per cacciaviti portainserti con profilo esagonale da 6,3 mm
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.