Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per disserrare viti, bulloni e dadi anche se bloccati da ossidazione
Per bussole 1/2” e inserti 5/16”
Viene impiegato ove occorrano momenti torcenti non raggiungibili con i normali cacciaviti
Massima manovrabilità e grande resistenza grazie allo speciale meccanismo di torsione
In cassetta metallica
Contenuto:
- 1 bussola portainserti 1/2” 5/16”
- 1 inserto 5/16” 1,2 x 8 mm impronta a taglio
- 1 inserto 5/16” 1,6 x 10 mm impronta a taglio
- 1 inserto 5/16” PR2 impronta a croce
- 1 inserto 5/16” PR3 impronta a croce
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.