Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cacciavite a taglio con manico tricomponente con lama esagonale
Lama cromata spazzolata continua, esagono per chiave e manico tricomponente con calotta di percussione
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Quando serve una forza maggiore
- L'ampia calotta di percussione sull'estremità del manico consente di colpire e scalpellare.
- Lama esagonale cromata e spazzolata passante estremamente robusta
- Migliore trasmissione di potenza grazie all'esagono per chiave temprato nichelato opaco
- Punta nera per il miglior inserimento possibile nella vite
- Punta rifinita in conformità agli standard DIN 5264-A e ISO 2380 per cacciaviti a taglio
Più efficace e confortevole
- Lavoro senza sforzo grazie al manico tricomponente con anima dura camere morbide e superficie morbida e antiscivolo
- Le morbide camere sul manico si adattano perfettamente a qualsiasi mano, consentendo una trasmissione di potenza molto maggiore
- Il manico presenta lati appiattiti e intagli ergonomici per una migliore trasmissione della potenza, consentendo un lavoro efficiente e una coppia maggiore.
- La zona di rotazione rapida e il materiale duro nella parte inferiore del manico consentono una rotazione rapida utilizzando l'indice e il pollice una volta allentata la vite.
- Identificazione semplice e rapida grazie al simbolo del tipo e alla misura stampati sul manico
Art. n. 0613200035 senza calotta di percussione ed esagono per chiave.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.