Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cacciavite a taglio sottile con lama tonda
Lama cromata spazzolata sottile e manico bicomponente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Dalla punta al manico
- Per le viti più piccole e lavori di precisione grazie alla lama sottile e alle dimensioni più piccole
- Lama tonda robusta, cromata lucida per la protezione contro la corrosione
- Punta nera per il miglior inserimento possibile nella vite
- Punta rifinita in conformità agli standard DIN 5264-A e ISO 2380 per cacciaviti a taglio
- Conforme alle normative DIN 5265 e SMS SS 2830
Controllo senza fatica
- Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente con anima dura e superficie morbida e antiscivolo
- La zona di rotazione rapida e il materiale duro nella parte inferiore del manico consentono una rotazione rapida utilizzando l'indice e il pollice una volta allentata la vite.
- Identificazione semplice e rapida grazie al simbolo del tipo e alla misura stampati sul manico
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.