Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cacciavite cercafase unipolare

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cacciavite cercafase unipolare

Con lama a taglio

  • Spessore del tagliente x larghezza del tagliente: 0,5 x 3 mm
  • Gamma di tensione min/max CA: 150-250 V/CA

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Lunghezza lama Lunghezza Spessore del tagliente x larghezza del tagliente Gamma di tensione min/max CA Numero UI
Prezzo/UI
071553 05
65 mm 140 mm 0,5 x 3 mm 150-250 V/CA
1 pz.
0613247360
68 mm 163 mm 0,5 x 3 mm 150-250 V/CA
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
  • Isolamento di sicurezza completo

  • Clip in metallo

Conforme alla norma DIN 57680, Parte 6 e VDE 0680/6