Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cacciavite con cricchetto per inserti, settore automobilistico/metallurgico
Contiene 12 inserti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Lama: lama tonda con magnete, cromata lucida
Attacco: DIN 3126-D 6.3
Cacciavite a cricchetto ad alte prestazioni
28 denti, coppia massima 20 Nm
Vantaggio della funzione a cricchetto
Non è più necessario riafferrare la presa. Ciò permette un lavoro rapido ed efficiente in ogni situazione di montaggio.
Serbatoio portainserti per un massimo di 12 inserti
Serbatoio portainserti estraibile e girevole per trovare subito l'inserto desiderato.
Inserti da 1/4 poll. con codifica a colori
Individuazione rapida dell'inserto grazie alla codifica a colori Würth - l'inserto giusto per ogni vite.
Contenuto: 13 pz
- 1 cacciavite a cricchetto, vuoto
- Un inserto per misura: croce PH 1; croce PH 2; TX 10; TX 15; TX 20; TX 25; TX 30; esagono incassato 4 mm; esagono incassato 5 mm; esagono incassato 6 mm; intaglio 0,6 x 4,5 mm; raccordo porta bussole 1/4 poll.
Per il settore automobilistico e metallurgico.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.