Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cacciavite a cricchetto a pistola con portainserti, kit 3 8 pz
Composto da un cacciavite a cricchetto a pistola con serbatoio portainserti, luce a LED e 7 inserti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Cacciavite a cricchetto ad alte prestazioni
- Manopola di regolazione a 3 posizioni: cambio di direzione facilitato grazie alla regolazione con una sola mano
- A 45 denti per una tenuta fino a 40 Nm
Manico a pistola bicomponente per lavorare in modo ergonomico e ottimale
- Utilizzabile come un cacciavite standard in posizione dritta o impugnabile a 60° come una pistola grazie al manico trasformabile
Tecnologia LED
- L'area di lavoro è sempre ben illuminata, illumina direttamente la vite
Luce: 2 LED luminosi, batteria LR41 da 4,5 V
Lama: Lama corta portainserti con magnete, cromata opaca
Attacco inserti: 1/4 DIN 3126-D 6.3
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.