Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cacciavite a cricchetto a pistola con portainserti, kit 3 8 pz
Cacciavite a cricchetto a pistola con portainserti, kit 3 8 pz - 1
Cacciavite a cricchetto a pistola con portainserti, kit 3 8 pz - 2
Cacciavite a cricchetto a pistola con portainserti, kit 3 8 pz - 3
Cacciavite a cricchetto a pistola con portainserti, kit 3 8 pz - 4
Cacciavite a cricchetto a pistola con portainserti, kit 3 8 pz - 5
Cacciavite a cricchetto a pistola con portainserti, kit 3 8 pz - 6
Cacciavite a cricchetto a pistola con portainserti, kit 3 8 pz - 7

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cacciavite a cricchetto a pistola con portainserti, kit 3 8 pz

Composto da un cacciavite a cricchetto a pistola con serbatoio portainserti, luce a LED e 7 inserti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Cacciavite a cricchetto ad alte prestazioni


  • Manopola di regolazione a 3 posizioni: cambio di direzione facilitato grazie alla regolazione con una sola mano

  • A 45 denti per una tenuta fino a 40 Nm


Manico a pistola bicomponente per lavorare in modo ergonomico e ottimale


  • Utilizzabile come un cacciavite standard in posizione dritta o impugnabile a 60° come una pistola grazie al manico trasformabile


Tecnologia LED


  • L'area di lavoro è sempre ben illuminata, illumina direttamente la vite


Luce: 2 LED luminosi, batteria LR41 da 4,5 V



Lama: Lama corta portainserti con magnete, cromata opaca



Attacco inserti: 1/4 DIN 3126-D 6.3