Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Cacciavite a cricchetto con magazzino portainserti Auto/metallo
Cacciavite a cricchetto con magazzino portainserti Auto/metallo - 1
Cacciavite a cricchetto con magazzino portainserti Auto/metallo - 2
Cacciavite a cricchetto con magazzino portainserti Auto/metallo - 3
Cacciavite a cricchetto con magazzino portainserti Auto/metallo - 4
Cacciavite a cricchetto con magazzino portainserti Auto/metallo - 5
Cacciavite a cricchetto con magazzino portainserti Auto/metallo - 6

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Cacciavite a cricchetto con magazzino portainserti Auto/metallo

Cacciavite con serbatoio portainserti estraibile rotante, manico bicomponente, funzione cricchetto e lama tonda cromata con magnete e 12 inserti

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Tutto ciò di cui hai bisogno per lavorare in modo efficiente


  • Potente funzione cricchetto con 28 denti e una coppia massima di 20 Nm

  • Lavoro senza sforzo grazie al manico bicomponente con anima dura e superficie morbida e antiscivolo

  • Ottima trasmissione di potenza e comoda maneggevolezza grazie al design molto sottile per un cacciavite a cricchetto con serbatoio portainserti

  • Grazie all'attacco standard da 1/4 poll., la sostituzione è semplice in caso di perdita di un inserto

  • Gli inserti possono essere sostituiti rapidamente e facilmente grazie al serbatoio portainserti estraibile rotante con spazio per 12 inserti

  • Chiusura sicura del serbatoio portainserti con uno scatto udibile

  • Selezione rapida dell'inserto corretto con la codifica colori Würth

  • Include 12 inserti comunemente utilizzati per il settore automobilistico e la lavorazione dei metalli


Resistente e di lunga durata


  • Lunga durata grazie alla lama tonda cromata lucida

  • Fissaggio sicuro dell'inserto grazie al portainserti magnetico

  • Attacco inserti conforme alla normativa DIN 3126-D 6.3 per cacciaviti portainserti con profilo esagonale da 6,3 mm