Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Cacciavite di precisione isolato VDE, a taglio
Isolamento 1000 V (CA) e 1500 V (CC)
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Testato singolarmente in bagno d'acqua a una tensione di prova di 10 kV
- Indicazione dell'anno di fabbricazione
- Prova d'urto a freddo a - 40 °C (marcatura C)
- Lama: Lama tonda isolata, brunita
- Punta: DIN 5264-A, ISO 2380
EN 60900, IEC 60900
Isolati 1000 V
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.